Rulment cu secțiune subțire NTN 6822LLB/5K, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 110 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6802LLB/5K

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6822LLB/5K
Rubix:d418934
EAN:4547359414097
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6822LLB/5K NTN - NTN 6822LLB/5K DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)140x140x16 mm
Logistic Greutate536 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6800
Sarcină statică de bază, radială - C0r28200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr27500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.