Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN K16X20X10
NTN - Needle Roller Bearing - K16X20X10
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:K16X20X10
Rubix:d417192
EAN:4547359092516



Documente
Detalii produs : K16X20X10 NTN - NTN K16X20X10 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cage assembly, steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x20x10 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10 g |
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9250 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere