Rolă cu came NTN KR19FLLD0H/L588

NTN - Needle Roller Bearing - KR19FLLD0H/L588

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:KR19FLLD0H/L588
Rubix:174892
EAN:4547359803396
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Lățime12 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KR19FLLD0H/L588 NTN - NTN RULMENT KR19FLLD0H/L588


Needle roller bearing, cam follower, with cage, slot for screwdriver, oil hole, double-side seals, cylindrical outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)19x19x32 mm
Logistic Greutate40 g
Diametrul interior10 mm
Lățime12 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior19 mm
Seriekr
Dyn. Evaluarea încărcării4.75 N
StandardISO 15
Sarcină statică de bază, radială - C0r5400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr4750 N
  • Disponibil