Rulment cu role sferice NTN 22212EAKW33C3

NTN - Spherical Roller Bearing - 22212.EAKW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:22212EAKW33C3
Rubix:d415024
Producator:22212.EAKW33C3
EAN:3413521062339
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22212EAKW33C3 NTN - NTN 22212EAKW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime28 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate1.13 kg
Viteza de referință5600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r181000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere