Rulment cu role conice NTN 4T-3188/3120, Diametrul exterior: 72.626 mm | Diametrul interior: 31.75 mm | Lățime: 30.162 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-3188/3120
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-3188/3120
Rubix:d415989
EAN:4547359826920




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72.626 mm |
| Lățime | 30.162 mm |
Detalii produs : 4T-3188/3120 NTN - NTN 4T-3188/3120 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72,626x72,626x30,162 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 620 g |
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 72.626 mm |
| Lățime | 30.162 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 98000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 84500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere