Rulment cu role conice FAG 30240-XL, Diametrul exterior: 360 mm | Diametrul interior: 200 mm | Lățime: 48 mm

Tapered roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:30240-A
FAG:30240-XL
Rubix:d340506
Producator:0805268700000
EAN:4047643166942
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime48 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 30240-XL FAG - FAG 30240-XL TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearings 302, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate25200 g
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime48 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie302
Cușcăoțel
Limitați viteza2350 rpm
Lățimea totală a rulmentului64 mm
StandardDIN 720
Sarcină statică de bază, radială - C0r1060000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr900000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.