Rulment cu role conice NTN 4T-48620, Diametrul exterior: 200.025 mm | Diametrul interior: 47.625 mm | Lățime: 34.13 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-48620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-48620
Rubix:d422663
EAN:4547359534450




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 47.625 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200.025 mm |
| Lățime | 34.13 mm |
Detalii produs : 4T-48620 NTN - NTN 4T-48620 TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 200,025x200,025x34,13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1466 g |
| Diametrul interior | 47.625 mm |
| Diametrul exterior | 200.025 mm |
| Lățime | 34.13 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere