Rulment cu role conice NTN 4T-67388, Diametrul exterior: 165.5 mm | Diametrul interior: 127 mm | Lățime: 46.038 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-67388
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-67388
Rubix:d414033
EAN:4547359584868




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 127 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165.5 mm |
| Lățime | 46.038 mm |
Detalii produs : 4T-67388 NTN - NTN 4T-67388 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 196,85x196,85x46,038 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3694 g |
| Diametrul interior | 127 mm |
| Diametrul exterior | 165.5 mm |
| Lățime | 46.038 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere