Rulment cu role conice NTN 4T-53375, Diametrul exterior: 95.25 mm | Diametrul interior: 93.65 mm | Lățime: 20.638 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-53375
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-53375
Rubix:d413836
EAN:4547359540642




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 93.65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95.25 mm |
| Lățime | 20.638 mm |
Detalii produs : 4T-53375 NTN - NTN 4T-53375 TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 95,25x95,25x20,638 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 386 g |
| Diametrul interior | 93.65 mm |
| Diametrul exterior | 95.25 mm |
| Lățime | 20.638 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere