Rulment cu role conice NTN 4T-56662, Diametrul exterior: 168.275 mm | Diametrul interior: 142.875 mm | Lățime: 26.988 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-56662

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-56662
Rubix:d414282
EAN:4547359541243
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior142.875 mm
Diametrul exterior168.275 mm
Lățime26.988 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-56662 NTN - NTN 4T-56662 TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)168,275x168,275x26,99 mm
Logistic Greutate1030 g
Diametrul interior142.875 mm
Diametrul exterior168.275 mm
Lățime26.988 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.