Rulment cu role conice Timken 44158, Diametrul exterior: 88.501 mm | Diametrul interior: 39.688 mm | Lățime: 23.698 mm
Tapered roller bearing inner ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:44158
Rubix:d485270
Producator:100035059
EAN:0053893291369







rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.688 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 88.501 mm |
| Lățime | 23.698 mm |
Detalii produs : 44158-20024 TIMKEN - TIMKEN 44158-20024 TAPERED ROLLER BEARING CONE
Timken 44158 tapered roller bearing inner ring (TS) with clearance CN. Dimensions: 39,688 mm bore, 88,501 mm Ø, 23,698 mm width.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 454,5 g |
| Diametrul interior | 39.688 mm |
| Diametrul exterior | 88.501 mm |
| Lățime | 23.698 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 1.592 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Lățimea totală a rulmentului | 25.4 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 88600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 99800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere