Rulment cu role conice NTN 4T-M231649/M231610, Diametrul exterior: 222.25 mm | Diametrul interior: 152.4 mm | Lățime: 46.83 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-M231649/M231610

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-M231649/M231610
Rubix:d419151
EAN:4547359802375
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior152.4 mm
Diametrul exterior222.25 mm
Lățime46.83 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-M231649/M231610 NTN - NTN 4T-M231649/M231610 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)288,925x288,925x82,55 mm
Logistic Greutate5805 g
Diametrul interior152.4 mm
Diametrul exterior222.25 mm
Lățime46.83 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r585000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr315000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.