Rulment cu role conice NTN 4T-T7FC045, Diametrul exterior: 95 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 29 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-T7FC045

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:4T-T7FC045
Rubix:d413963
EAN:4547359802160
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4T-T7FC045 NTN - NTN 4T-T7FC045 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)95x95x29 mm
Logistic Greutate898 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime29 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriet7fc
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r108000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr89500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.