Referințe
Blickle:SPO 250/35K
Rubix:d577053
Producator:47704
EAN:4047526047702


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 2000 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 65 mm |
Detalii produs : SPO 250/35K BLICKLE - SPO 250/35K BLICKLE
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- extremely robust heavy-duty version
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
- Load capacity test in compliance with DIN 12532 with extended breaks to avoid thermal overloading
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2790 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 2000 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 65 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
2000 kg
Diametrul roții
250 mm
Lățimea roții
65 mm