Referințe
Blickle:LO-SE 202K-ST
Rubix:d578832
Producator:621417
EAN:4047526621414


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 850 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 80 mm |
Detalii produs : LO-SE 202K-ST BLICKLE - LO-SE 202K-ST BLICKLE
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7302 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 850 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 80 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 65 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 245 mm | |
| 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
850 kg
Diametrul roții
200 mm
Lățimea roții
80 mm