Referințe
Blickle:L-P 265R-ST
Rubix:d822298
Producator:285858
EAN:4047526285852


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 260 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
Detalii produs : L-P 265R-ST BLICKLE - L-P 265R-ST BLICKLE
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6307 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
| Diametrul roții | 260 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 60 Shore |
| Lungimea plăcii | 175 mm |
| 308 mm | |
| 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
250 kg
Diametrul roții
260 mm
Lățimea roții
85 mm