Referințe
Blickle:LPA-TPA 50K-FI-FK
Rubix:d831073
Producator:LPA-TPA 50K-FI-FK


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 19 mm |
Detalii produs : LPA-TPA 50K-FI-FK BLICKLE - LPA-TPA 50K-FI-FK BLICKLE
Wheel:
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
- excellent rolling and swivel resistance
- easy operation on smooth surfaces
- high abrasion resistance
- colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 222 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 19 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 85 Shore |
| Lungimea plăcii | 60 mm |
| 71 mm | |
| 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
50 kg
Diametrul roții
50 mm