Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24223129
OMEGA OMS-MR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24223129
Rubix:247720
Producator:24223129
Documente
Detalii produs : 24223129 - 24223129 GARNITURA TIJA OMEGAT OMS-MR 30X37.3X3/3.65MM PTFE B602 MERKEL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37.3 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

