Curea plată Optibelt HF 2480 90

OPTIMAX HF 2401-2600

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:HF 2480 90
Rubix:d424465
Producator:1910253
EAN:4014486172447
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea interioară2480 mm
Lățimea centurii90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HF 2480 90 OPTIBELT - HF 2480 90 OPTIBELT


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Informații tehnice


atribute
Lungimea interioară2480 mm
Lățimea centurii90 mm
Profil150 type
  • Disponibil – Data livrării la cerere