Polizor unghiular pneumatic Pferd Tools 80700277
Polizor unghiular pneumatic Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:80700277
Rubix:d705774
EAN:4007220598184
Detalii produs : 80700277 PFERD - PNEUM.GRINDER PWSA 4/200 HV PFERD
Compact design In-line fine filter recommended Accessories included: 1 m exhaust hose and 3 m air supply hose with 1/4" male threaded connection and threaded quick coupling (STG), 6 mm collet, 2 keys -
Informații tehnice
atribute
| Viteza fără sarcină | 20000 rpm |
|---|---|
| Greutate | 0.52 kg |
| Consumul de aer | 0.57 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

