Disc laminat Pferd Tools PFF 125 Z 40 PSF STEELOX
Disc laminat Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PFF 125 Z 40 PSF STEELOX
Rubix:d703399
Producator:67664125
EAN:4007220512517






Detalii produs : 67664125 PFERD - POLIFAN PFF 125 Z40 PSF STEELOX PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
