Referințe
Dichtomatik:67192724
Rubix:d355627
Producator:67192724


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Înălțime | 40 mm |
Detalii produs : 67192724 DICHTOMATIK - 67192724 DICHTOMATIK
Roof cuff set 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 242 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Înălțime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere