Referințe
Dichtomatik:67190549
Rubix:d353395
Producator:S 25 x 33 x 4,5 x 4 N E 21 NBR 90

Detalii produs : 67190549 DICHTOMATIK - 67190549 DICHTOMATIK
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 33 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
