Referințe
Dichtomatik:67189711
Rubix:d357359
Producator:67189711

Detalii produs : 67189711 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67189711 FREUDENBERG SEAL
Groove ring symmetrical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
