Referințe
Dichtomatik:67014590
Rubix:d376624
Producator:67014590


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Înălțime | 15 mm |
Detalii produs : 67014590 DICHTOMATIK - 67014590 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 115 mm |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere