Referințe
Dichtomatik:67067858
Rubix:d367148
Producator:67067858

Detalii produs : 67067858 DICHTOMATIK - 67067858 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
