Referințe
Dichtomatik:67014661
Rubix:d392751
Producator:67014661

Detalii produs : 67014661 DICHTOMATIK - 67014661 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
