Referințe
Dichtomatik:67067923
Rubix:d354069
Producator:67067923

Detalii produs : 67067923 DICHTOMATIK - 67067923 DICHTOMATIK
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Puncte forte
Wide range of applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
