Referințe
Dichtomatik:67168487
Rubix:d356423
Producator:S 55 x 65 x 13 x 12 N E 36 TPU 95

Detalii produs : 67168487 DICHTOMATIK - 67168487 DICHTOMATIK
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
