Referințe
Dichtomatik:67024320
Rubix:d356706
Producator:S 63 x 75 x 11 x 10 N E 36 TPU 95

Detalii produs : 67024320 DICHTOMATIK - 67024320 DICHTOMATIK
Compact design Symmetric Single-acting Recessed sealing edges
Puncte forte
Excellent sealing performance even at low pressures Easy snap-in installation Wide range of applications Long service life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 63 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
