Referințe
Dichtomatik:67169360
Rubix:d357068
Producator:67169360


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Înălțime | 14 mm |
Detalii produs : 67169360 DICHTOMATIK - 67169360 DICHTOMATIK
Groove ring asymmetric 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Puncte forte
Very good static and dynamic sealing performance Wide range of applications
Aplicații
Particularly suitable for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Înălțime | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere