Pneumatic - cuplaj cu eliberare rapidă Mecaline 736018
PLUGS ISO C - FEMALE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:736018
Rubix:141346
EAN:3660338021619
Documente
Detalii produs : 736018 MECALINE Fluid Power - 736018 RACORD ISO C10 MAMA PT DIAMETER (INCH) '' 3/8
Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter: 5.5 mm. Flow rate : 833 l/min at 6 bar with Delta P 10%. ISO C10 profile. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 3/8 |
|---|---|
| Standard | ISO C10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

