Pneumatic - cuplaj cu eliberare rapidă Mecaline 736020
PLUGS ISO C - MALE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:736020
Rubix:141352
EAN:3660338021626
Documente
Detalii produs : 736020 MECALINE Fluid Power - 736020 RACORD ISO C10 TATA PT DIAMETER (INCH) '' 1/4
Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter: 5.5 mm. Flow rate : 833 l/min at 6 bar with Delta P 10%. ISO C10 profile. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 1/4 |
|---|---|
| Standard | ISO C10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

