Referințe
Blickle:PPN 100/15G
Rubix:d1323056
Producator:14811
EAN:4047526107192




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 160 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : PPN 100/15G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE PPN 100/15G
Wheel:
- high-quality polypropylene, impact resistant, hardness 60 Shore D
- low rolling and swivel resistance
- colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 116 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 160 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | polipropilen |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | alb |
| 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere