Furtun SMC TU0425B-20

Polyurethane Tube

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:TU0425B-20
Rubix:d551776
Producator:TU0425B-20
SMC PU HOSE TU0425B-20

rezumat tehnic

Diametrul interior2.5 mm
Diametrul exterior4 mm
Culoarenegru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TU0425B-20 SMC - TU0425B-20 SMC


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size

Puncte forte

•Extremely flexible

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior2.5 mm
Diametrul exterior4 mm
Culoarenegru
Lungimea tamburului20 m
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere