Referințe
Kärcher:28851330
Rubix:d789496
EAN:4039784384866



Detalii produs : 2.885-133.0 KARCHER - 2.885-133.0 DUZA PUTERE 25068 KARCHER
The flat-jet nozzle with 25° spray angle offers high surface efficiency and removes stubborn dirt in a flash.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x125x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28 g |
| Deschidere | 68 mm |
| Pentru model | hds 12/18-4 s *eu-i |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere