Roată de transport Blickle BHF-ALBS 100K-3
Pressed steel fixed castor, heavy duty brackets, with steel spring, Heavy duty wheel with Blickle Besthane® Soft polyurethane tread, with aluminium wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BHF-ALBS 100K-3
Rubix:d1323818
Producator:755394
EAN:4047526116057




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : BHF-ALBS 100K-3 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BHF-ALBS 100K-3
Pressed steel fixed castor, heavy duty brackets, with steel spring, Heavy duty wheel with Blickle Besthane® Soft polyurethane tread, with aluminium wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | albastru |
| 175 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere