Roată de transport Blickle BK-ALEV 125K-1-SG
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with aluminium wheel centre, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BK-ALEV 125K-1-SG
Rubix:d575820
Producator:366328
EAN:4047526366322




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : BK-ALEV 125K-1-SG BLICKLE - BK-ALEV 125K-1-SG BLICKLE
Bracket: BK series
- strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: ALEV series
- tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour grey, non-marking
- wheel centre: die-cast aluminium
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1052 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 155 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere