Roată de transport Blickle BH-SE 100K-3
Pressed steel fixed castor, heavy duty design, with top plate fitting Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BH-SE 100K-3
Rubix:d577770
Producator:752612
EAN:4047526076948




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 270 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 39 mm |
Detalii produs : BH-SE 100K-3 BLICKLE - BH-SE 100K-3 BLICKLE
Bracket: BH series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- heavy fork and top plate
Wheel: SE series
- tyre: high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A, colour black
- wheel centre: thick-walled pressed steel, with tubular steel hub, lacquered, colour anthracite. wheel Ø 80–125 mm made from high-quality nylon 6, impact resistant, colour black
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 270 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 39 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 140 mm | |
| 39 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere