Roată de transport Blickle B-V 202R-EL-FA
Pressed steel fixed castor, medium duty design, with top plate fitting Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, reinforced design, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-V 202R-EL-FA
Rubix:d821424
Producator:101386
EAN:4047526107390




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 205 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : B-V 202R-EL-FA BLICKLE - B-V 202R-EL-FA BLICKLE
Bracket: B series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: V series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour black
- rim: pressed steel, strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3120 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 205 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere