Roată de transport Blickle B-VGA 102K-FK
Pressed steel fixed castor with top plate fitting, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-VGA 102K-FK
Rubix:d1320832
Producator:759137
EAN:4047526093280




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : B-VGA 102K-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE B-VGA 102K-FK
Pressed steel fixed castor with top plate fitting, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 125 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere