Roată de transport Blickle LHZ-ALEV 127K-FI-SG
Pressed steel swivel castor, heavy duty castors, with stem fitting and 'stop-fix' brake, Heavy duty wheel with elastic solid rubber tyres ‘Blickle EasyRoll’, with aluminium wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LHZ-ALEV 127K-FI-SG
Rubix:d1321871
Producator:852039
EAN:4047526186951




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 270 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LHZ-ALEV 127K-FI-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LHZ-ALEV 127K-FI-SG
Pressed steel swivel castor, heavy duty castors, with stem fitting and 'stop-fix' brake, Heavy duty wheel with elastic solid rubber tyres ‘Blickle EasyRoll’, with aluminium wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 270 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 170 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere