Roată de transport Blickle LH-POTH 160G-CS13-FA
Pressed steel swivel castor, heavy duty castors, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LH-POTH 160G-CS13-FA
Rubix:d1326588
Producator:852346
EAN:4047526190910




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 550 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
Detalii produs : LH-POTH 160G-CS13-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LH-POTH 160G-CS13-FA
Pressed steel swivel castor, heavy duty castors, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 550 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 45 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 202 mm | |
| 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere