Roată de transport Blickle L-PP 80R-FI
Pressed steel swivel castor, medium duty design, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Polypropylene wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-PP 80R-FI
Rubix:d825366
Producator:282194
EAN:4047526282196




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 120 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 33 mm |
Detalii produs : L-PP 80R-FI BLICKLE - L-PP 80R-FI BLICKLE
Bracket: L series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin (from wheel Ø 150 mm)
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: PP series
- high-quality polypropylene, impact resistant, hardness 60 Shore D, colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 120 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 33 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | sintetic |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere