Roată de transport Blickle BSD-GSPO 125K
Pressed steel swivel castor, with bolt hole, with brake system 'stop-fix' Wheel, with standard solid rubber tyre, with synthetic rim, non-marking, grey
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BSD-GSPO 125K
Rubix:d824963
Producator:364505
EAN:4047526364502


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 3600 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 55 mm |
Detalii produs : BSD-GSPO 125K BLICKLE - BSD-GSPO 125K BLICKLE
Bracket: LER series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: VPP series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour grey, non-marking
- rim: high-quality polypropylene, impact resistant, colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12236 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 3600 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 55 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 255 mm |
| 205 mm | |
| 2x55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
3600 kg