Roată de transport Blickle GB 404/40K
Pressed steel swivel castor, with stem fitting, with brake system 'stop-fix' Nylon wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:GB 404/40K
Rubix:d821263
Producator:754326
EAN:4047526112974


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 3800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 400 mm |
| Lățimea roții | 100 mm |
Detalii produs : GB 404/40K BLICKLE - GB 404/40K BLICKLE
Bracket: LEZ series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
- steel plug-in stem and central kingpin bolted and secured
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30760 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 3800 kg |
| Diametrul roții | 400 mm |
| Lățimea roții | 100 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
3800 kg
Diametrul roții
400 mm