Roată de transport Blickle B-POEV 160XR-SB-FA
Pressed steel swivel castor, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Polypropylene wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:B-POEV 160XR-SB-FA
Rubix:d824943
Producator:850395
EAN:4047526164652


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : B-POEV 160XR-SB-FA BLICKLE - B-POEV 160XR-SB-FA BLICKLE
Bracket: LE series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: PPN series
- high-quality polypropylene, impact resistant, hardness 60 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | albastru |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| 195 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere