Roată de transport Blickle BSFN-GTH 252K-F30
Pressed steel swivel castor, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Wheel, with standard solid rubber tyre, with pressed steel rim, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BSFN-GTH 252K-F30
Rubix:d573991
Producator:285650
EAN:4047526285654


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 2200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 80 mm |
Detalii produs : BSFN-GTH 252K-F30 BLICKLE - BSFN-GTH 252K-F30 BLICKLE
Bracket: LE series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: VE series
- tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour black
- rim: pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35500 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 2200 kg |
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 80 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Duritatea malului A | 92 Shore |
| Lungimea plăcii | 200 mm |
| 370 mm | |
| 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
2200 kg