Sistem parțial cu aer comprimat Festo MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG

Pressure Gauge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG
Rubix:265658
Producator:526778
EAN:4052568259501
MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG Pressure gauge

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 526778 - 526778 MANOMETRU MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG FESTO


Pressure gauge MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG With display unit in MPa, adjustable red/green range. Indicating range [MPa]=0 - 1 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
pressure gauge MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG With display unit in MPa, adjustable red/green range. Display range=0 - 1 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)55x55x55 mm
Logistic Greutate100,45 g
Presiune de funcționare min.0 bar
Presiune maximă a serviciului10 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere