Regulator de presiune Festo MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
Pressure regulator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
Rubix:d767668
Producator:564135
EAN:4052568211585

rezumat tehnic
| Presiune de funcționare min. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
Documente
Detalii produs : MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS FESTO - FESTO 564135 PRESSURE REGULATOR
Pressure regulator MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS 4 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=with accessories, lockable, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Pressure regulator MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS 564135
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2250 g |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere